大阪製罐
イージーワゴン
何時でも何処でも使いやすいワゴンです。
棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます。
コンパクトなサイズのワゴンです。
現場の整理整頓におすすめです。
トラスコ品番
809-2645
材質
本体:スチール製
色
ライトグレー
高さ(mm)
808
奥行(mm)
420
間口(mm)
420
キャスター径(Φmm)
50
棚板
4段
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599518
EW4
¥
30,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません