大阪製罐
ワークワゴン(スチール天板タイプ)
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。
工場現場用ワゴンです。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)
取手部:200
色
若草
高さ(mm)
779
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
段数
3段
キャスター
100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
キャスター径(Φmm)
100
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599694
WR1001
152-0395
1段
474×358×113
¥
117,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599710
WR1002
152-1903
2段
474×358×53
¥
128,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。