バイメタルカッター

バイメタルカッター - ウイニングボアーバイメタルカッター - ウイニングボアー

10mm軸のバイメタルホールソーです。
鉄(3.2mm以下)塩ビ、木工、プラスチックの穴あけができます。
薄刃タイプの刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。

用途鉄板3.2mm以下の38mm穴あけ用ホールソー。材質刃先:コバルトハイス、センタードリル:ハイス鋼シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6内容量1個
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。
※作業時の服装には十分注意し、作業服の袖やネクタイ、ズボンのすそ等巻き付きやすいものは着用しないでください。
※回転中のカッター部に手を触れないようにしてください。
※使用直後のカッター部や被削材は熱を持っていますのでやけどしないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81605906BC-38
4,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする