スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
536件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8166285060DS3M300100ダブル66300
2,610
取扱い終了
返品不可
8166285960DS3M303101ダブル66303
2,630
取扱い終了
返品不可
8166286860DS3M306102ダブル66306
2,630
取扱い終了
返品不可
8166287760DS3M309103ダブル66309
2,630
取扱い終了
返品不可
8166288660DS3M312104ダブル66312
2,630
取扱い終了
返品不可
8166289560DS3M315105ダブル66315
2,630
取扱い終了
返品不可
8166290460DS3M318106ダブル66318
2,630
取扱い終了
返品不可
8166292060DS3M327109ダブル66327
2,630
取扱い終了
返品不可
8166292960DS3M330110ダブル66330
2,630
取扱い終了
返品不可
8166293860DS3M333111ダブル66333
2,630
取扱い終了
返品不可
8166408560DS3M339113ダブル66339
2,750
取扱い終了
返品不可
8166409460DS3M342114ダブル66342
2,750
取扱い終了
返品不可
8166411060DS3M345115ダブル66345
2,750
取扱い終了
返品不可
8166411960DS3M351117ダブル66351
2,750
取扱い終了
返品不可
8166412860DS3M354118ダブル66354
2,750
取扱い終了
返品不可
8166380560DS3M360120ダブル66360
2,770
取扱い終了
返品不可
8166381460DS3M363121ダブル66363
2,770
取扱い終了
返品不可
8166383060DS3M366122ダブル66366
2,770
取扱い終了
返品不可
8166383960DS3M369123ダブル66369
2,770
取扱い終了
返品不可
8166384860DS3M372124ダブル66372
2,770
取扱い終了
返品不可
8166385760DS3M375125ダブル66375
2,770
取扱い終了
返品不可
8166386660DS3M384128ダブル6060384
2,770
取扱い終了
返品不可
8166387560DS3M387129ダブル6060387
2,770
取扱い終了
返品不可
8166294760DS3M396132ダブル6060396
2,870
取扱い終了
返品不可
8166295660DS3M399133ダブル66399
2,870
取扱い終了
返品不可
8166296560DS3M402134ダブル66402
2,870
取扱い終了
返品不可
8166297460DS3M405135ダブル6060405
2,870
取扱い終了
返品不可
8166299060DS3M408136ダブル6060408
2,870
取扱い終了
返品不可
8166299960DS3M414138ダブル6060414
2,870
取扱い終了
返品不可
8166300860DS3M417139ダブル66417
2,870
取扱い終了
返品不可
8166301760DS3M420140ダブル6060420
2,870
取扱い終了
返品不可
8166302660DS3M423141ダブル66423
2,870
取扱い終了
返品不可
8166413760DS3M426142ダブル6060426
2,970
取扱い終了
返品不可
8166414660DS3M432144ダブル6060432
2,970
取扱い終了
返品不可
8166415560DS3M435145ダブル66435
2,970
取扱い終了
返品不可
8166416460DS3M444148ダブル6060444
2,970
取扱い終了
返品不可
8166303560DS3M447149ダブル66447
3,050
取扱い終了
返品不可
8166304460DS3M453151ダブル6060453
3,050
取扱い終了
返品不可
8166306060DS3M456152ダブル6060456
3,050
取扱い終了
返品不可
8166306960DS3M459153ダブル6060459
3,050
取扱い終了
返品不可
8166307860DS3M468156ダブル66468
3,050
取扱い終了
返品不可
8166308760DS3M471157ダブル66471
3,050
取扱い終了
返品不可
8166309660DS3M474158ダブル6060474
3,050
取扱い終了
返品不可
8166310560DS3M480160ダブル6060480
3,050
取扱い終了
返品不可
8166311460DS3M483161ダブル66483
3,110
取扱い終了
返品不可
8166313060DS3M486162ダブル6060486
3,110
取扱い終了
返品不可
8166313960DS3M489163ダブル66489
3,110
取扱い終了
返品不可
8166314860DS3M492164ダブル6060492
3,110
取扱い終了
返品不可
8166315760DS3M498166ダブル66498
3,110
取扱い終了
返品不可
8166316660DS3M501167ダブル6060501
3,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする