ヘルメット Raffine(ラフィネ) 54-57cm(未満) キャップ2 グレー

ヘルメット Raffine(ラフィネ) 54-57cm(未満) キャップ2 グレー - OGK KABUTO

自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル
丸みを帯びた形がやさしげな印象のキャスケットタイプは、シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、幅広い年齢の方に着用いただけます。また、キャスケットタイプの帽子カバーはヘルメットから外しボタンをかけ替えていただくことで、そのまま帽子としてもご利用いただけます。
安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。
細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。
帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。
ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保
外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。
しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。
帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。
ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)
ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。
安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品

用途サイズ(重量):54~57cm(320g)キャップ2 グレーサイズ(cm)54-57(未満)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588896-
オープン
18,590
20,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする