OGK KABUTO
ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプベージュ
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計
用途
自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm~57cm
重量:325g
色
ストライプベージュ
寸法(cm)
54-57(未満)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81589289
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください