曜日別特売

ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー

ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー - OGK KABUTOヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー - OGK KABUTO

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計

用途
自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm~57cm
重量:325g
ストライプネイビー寸法(cm)54-57(未満)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589280-
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする