曜日別特売

ヘルメット AERO-R2 S/M(55-58cm) グレー

ヘルメット AERO-R2 S/M(55-58cm) グレー - OGK KABUTO

風を制する。世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子を受け継いだ、エアロロード。
CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能
エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル構造(PAT.P)」
BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用
両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用
特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.)」
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認

用途
サイズ:S/M 55-58cm
参考重量:245g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
グレーサイズ(cm)S/M(55-58)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589499-
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする