ARISUN
インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm
(1件のレビュー)
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)
バルブ:48
サイズ
700×18~25c
質量(g)
110
チューブ厚さ(mm)
0.9
バルブ
仏式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631605
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください