AFF WARE
安全反射ベスト
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
用途
夜間の警備や作業、歩行に。
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)
100
材質(調節バックル)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81659334
AFF-AHB004-RD
レッド
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
81659350
AFF-AHB004-BL
ブルー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
81659359
AFF-AHB004-BK
ブラック
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
81659368
AFF-AHB004-PK
ピンク
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください