亀田製菓
災害食用
加水・加熱無し!!でそのまま食べられる。
用途
国産こしひかり使用。アレルギー28品目不使用で5年保存が可能。ユニバーサルデザインフード:舌でつぶせる。舌でつぶせる柔らかさで、介護が必要な方もおいしく召し上がれます。冷めても水とお米が分解しないのでべたつかず、飲み込みやすいおかゆです。スプーン付き。
セット内容
スプーン付
質量(kg)
9
入数
40食
内容量
1箱(200g×40個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670340
-
うるち米(国産)/増粘多糖類
熱量104kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.4g、炭水化物23.6g、食塩相当量0.08g
オープン
¥
11,980
¥12,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81670349
-
うるち米(国産)、ねり梅 / 増粘多糖類
熱量101kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.2g、炭水化物23.2g、食塩相当量1.0g
オープン
¥
11,980
¥12,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください