SHIMANO(シマノ)
NF-417X フィクセル ライト 17L
保冷力・利便性・頑丈さを備えた汎用クーラーボックスの定番。スチロール断熱材採用で軽量性を追求
用途
汎用性の高い箱型クーラーボックスの中核モデル。両面開きの取り外し可能なフタ、内部を清潔に保つ抗菌ボディ、座れる堅牢ボディ、ワンアクション水栓など、釣りに求められる機能を普遍的でシンプルなデザインに落とし込みました。シンプルな面構成は洗いやすさなどメンテナンス性も考慮しています。オプションパーツ(別売り)で機能をカスタムすることも可能です。
仕様
I-CE値(h):35
質量(kg)
3.4
容量(L)
17
外形寸法(cm)
28.6×46.5×32.8
内寸法(cm)
(中央値)20.6×34.0×24.5、(底部)19.7×33.1×24.5
内容量
1個
注意
※キャスターなし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81668766
ピュアホワイト
ピュアホワイト
断熱構造:発泡ポリスチレン
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81668775
グレー
グレー
断熱:発泡ポリスチレン
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800