HEADS(ヘッズ)
ベルプランツPEスクエアシート/フロスト
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
厚さ(mm)
0.05
色
ホワイト
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81669974
BEP-SH1
340×340
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81669990
BEP-SH2
450×450
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください