Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164