静電容量 = 4F
電圧 = 5.6V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
直径 = 7mm
寸法 = 7 (Dia.) x 10mm
リード間隔 = 10mm
漏れ電流 = 0.03 mA
等価直列抵抗 = 10 (ac) Ω, 30 (dc) Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = 196 HVC
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = ラジアルmm
196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途


