光度 = 10 mcd
光源径 = 2.4mm
シリーズ = VLMV3100
LED色 = 赤
順方向電圧 = 3 V
順方向電流 = 10mA
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm
自動車規格 = AEC-Q101
これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類