曜日別特売

Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF

Vishay, BFC280908003, トリマコンデンサ, 最大静電容量:60pF - VISHAY

シリーズ BFC2
電圧 250V dc
温度特性 PTFE
実装タイプ スルーホール
寸法 10 11 11mm
奥行き 11mm
高さ 11mm
長さ 10mm
最小静電容量 5pF
動作温度 Min -40℃
LNZ 4404. 080 調整可能なコンデンサ. 業務用コンデンサーで、調整デバイスが両面にあります。 小型測定アセンブリ用に開発され、高温での動作に特化して設計されています。 同調高周波回路の微調整が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81678670BFC280908003
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする