onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, DF6A6.8FUT1G

onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, DF6A6.8FUT1G - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-88
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 75W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.35mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682206DF6A6.8FUT1G
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする