チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 1.2 to 3mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = -30V
トランジスタ構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-883
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 4pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 4pF
寸法 = 1.08 x 0.68 x 0.41mm
高さ = 0.41mm
NチャンネルJFET、ON Semiconductor


