onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-74
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 0.22W
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 13
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃mm
幅 = 1.7mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682495CM1293A-04SO
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする