onsemi 940nm, サブミニチュア (2.7 x 2.2 x 3mm)
ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射強度 = 8mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = 24°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.7 x 2.2 x 3mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAs
Fairchild QEB363 / QEB373シリーズ赤外線LED. Fairchild SemiconductorのQEB363 / QEB373シリーズは、サブミニチュアプラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。 これらのLEDは、無色透明レンズ付きで業界標準サイズのT-3/4 (2 mm)パッケージに収められています。 また、ガルウィング、ヨーク、Z-Bendなどの各種リードを選択することができます。 QEB363 / QEB373シリーズの赤外線LEDは、狭い放射ビーム角により高い放射強度を実現します。. QEB363 / QEB373シリーズの特長: T-3/4 (2 mm) 表面実装(SMT)パッケージ 各種リードタイプ: ガルウィング、Z-Bend 狭い放射角: 24 ° 波長 = 875 nm (QEB373)、940 nm (QEB363) クリアレンズ 高い放射強度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















