曜日別特売
QEB363GR onsemi 940nm, サブミニチュア (2.7 x 2.2 x 3mm) onsemi 81682109

onsemi 940nm, サブミニチュア (2.7 x 2.2 x 3mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81682109
品番
QEB363GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射強度 = 8mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = 24°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.7 x 2.2 x 3mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAs
Fairchild QEB363 / QEB373シリーズ赤外線LED. Fairchild SemiconductorのQEB363 / QEB373シリーズは、サブミニチュアプラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。 これらのLEDは、無色透明レンズ付きで業界標準サイズのT-3/4 (2 mm)パッケージに収められています。 また、ガルウィング、ヨーク、Z-Bendなどの各種リードを選択することができます。 QEB363 / QEB373シリーズの赤外線LEDは、狭い放射ビーム角により高い放射強度を実現します。. QEB363 / QEB373シリーズの特長: T-3/4 (2 mm) 表面実装(SMT)パッケージ 各種リードタイプ: ガルウィング、Z-Bend 狭い放射角: 24 ° 波長 = 875 nm (QEB373)、940 nm (QEB363) クリアレンズ 高い放射強度

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする