曜日別特売

onsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザ

onsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザ - onsemi

ドライバ数 = 28
入力タイプ = LVTTL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 2.38Gbps
1チップ当たりのエレメント数 = 4
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 56
差動入力高閾値電圧 = 100mV
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 14 x 6.1 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 14mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 6.1mm
LVDSトランシーバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81683405FIN3385MTDX
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする