onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm)

onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm) - onsemi

ピーク波長 = 880nm
パッケージタイプ = 側方監視
放射強度 = 16mW/sr
指向半値角 = 50°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 4.44 x 5.08 x 2.54mm
シリーズ = QEE12
LED材質 = AiGaAs
最大供給電圧 = 1.7V

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81683414QEE123
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする