onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2G

onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2G - onsemi

ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 20V
最小ブレークダウン電圧 = 6.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 2000W
最大ピークパルス電流 = 100A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 4mm
高電流落雷保護、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681576LC03-6R2G
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする