onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAG

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAG - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8.1V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UDFN
ピン数 = 14
最大ピークパルス電流 = 16A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5.5 x 1.5 x 0.5mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
ESD8008 は、 4 つの高速差動ペアを保護できるようになっています。超低静電容量及び低 ESD クランプ電圧により、電圧の影響を受けやすい高速データラインの保護に最適なソリューションになります。フロースルースタイルパッケージにより、基板レイアウトが簡単で、トレース長を揃えて高速ラインのインピーダンスを一定にすることができます。最大静電容量: 0.35 pF 深型スナップバック SCR 技術 最大6 Gbpsのデータ転送速度に対応 ESD イベント用の超低クランプ電圧 コンピューティング LCD TV 用途 V-by-One HS LVDS DisplayPort

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682215ESD8008MUTAG
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする