エムティティ(MTT)
熱電対変換器 SGTシリーズ
熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)
約77(ソケット含まず)
取付方式
DINレール
外形寸法(mm)
22.5×89×70(ソケット含まず)
入力
熱電対:K
電源電圧(V)
AC:100~240
出力電流(mA)
4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81706934
MGT-K01-0-3
¥
59,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706950
MGT-K01-0-1
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706959
MGT-K01-0-2
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706977
MGT-K01-0-0
¥
57,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください