エムティティ(MTT)
測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。
入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)
約77(ソケット含まず)
取付方式
DINレール
入力
測温抵抗体:Pt100
電源電圧(V)
AC:100~240
出力電流(mA)
4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81706907
MGR-P01-0-1
横×縦×奥行:22.5×89×70(ソケット含まず)
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706916
MGR-P01-0-2
22.5×89×70(ソケット含まず)
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706925
MGR-P01-0-0
22.5×89×70(ソケット含まず)
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81706968
MGR-P01-0-3
22.5×89×70(ソケット含まず)
¥
57,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください