ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。

仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
規格
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81707300WEL Z 3091箱(2.5kg)2.63002.6mm下向:55~80/立向上向:50~70
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81707309WEL Z 3091箱(5kg)3.23503.2mm下向:70~120/立向上向:65~105
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
81707318WEL Z 3091箱(5kg)43504mm下向:100~150/立向上向:85~135
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
81707327WEL Z 3091箱(5kg)53505mm下向:150~220
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする