自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A

自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A - メイキコウ

特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。

用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
ピッチ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ピッチ
テーブル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81710450CT-A38C-W375-P100-L375鋳物製100□375
45,000
42,750
47,025(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710459CT-A38C-W375-P150-L375鋳物製150□375
35,400
33,630
36,993(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710468CT-A38C-W475-P100-L475鋳物製100□475
59,000
56,050
61,655(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710477CT-A38C-W475-P150-L475鋳物製150□475
48,600
46,170
50,787(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710486CT-A38C-W575-P100-L575鋳物製100□575
77,600
73,720
81,092(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710495CT-A38C-W575-P150-L575鋳物製150□575
57,500
54,625
60,088(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710504CT-A38C-W675-P100-L675鋳物製100□675
101,400
96,330
105,963(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710520CT-A38C-W675-P150-L675鋳物製150□675
75,000
71,250
78,375(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710529CT-A38C-W775-P100-L775鋳物製100□775
124,400
118,180
129,998(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710538CT-A38C-W775-P150-L775鋳物製150□775
97,900
93,005
102,306(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710547CT-A38C-W875-P100-L875鋳物製100□875
153,700
146,015
160,617(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710556CT-A38C-W875-P150-L875鋳物製150□875
107,500
102,125
112,338(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710565CT-A38C-W975-P100-L975鋳物製100□975
182,400
173,280
190,608(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710574CT-A38C-W975-P150-L975鋳物製150□975
125,400
119,130
131,043(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710425CT-A38C-W1075-P100-L1075鋳物製100□1075
221,700
210,615
231,677(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710434CT-A38C-W1075-P150-L1075鋳物製150□1075
149,100
141,645
155,810(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710608CT-A38N-W375-P100-L375ナイロン製100□375
43,000
40,850
44,935(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710617CT-A38N-W375-P150-L375ナイロン製150□375
34,200
32,490
35,739(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710626CT-A38N-W475-P100-L475ナイロン製100□475
55,800
53,010
58,311(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710635CT-A38N-W475-P150-L475ナイロン製150□475
46,600
44,270
48,697(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710644CT-A38N-W575-P100-L575ナイロン製100□575
73,000
69,350
76,285(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710660CT-A38N-W575-P150-L575ナイロン製150□575
55,100
52,345
57,580(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710669CT-A38N-W675-P100-L675ナイロン製100□675
95,200
90,440
99,484(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710678CT-A38N-W675-P150-L675ナイロン製150□675
71,800
68,210
75,031(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710687CT-A38N-W775-P100-L775ナイロン製100□775
119,700
113,715
125,087(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710696CT-A38N-W775-P150-L775ナイロン製150□775
93,400
88,730
97,603(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710705CT-A38N-W875-P100-L875ナイロン製100□875
143,600
136,420
150,062(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710714CT-A38N-W875-P150-L875ナイロン製150□875
102,100
96,995
106,695(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710730CT-A38N-W975-P100-L975ナイロン製100□975
169,700
161,215
177,337(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710739CT-A38N-W975-P150-L975ナイロン製150□975
119,000
113,050
124,355(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710590CT-A38N-W1075-P100-L1075ナイロン製100□1075
201,300
191,235
210,359(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710599CT-A38N-W1075-P150-L1075ナイロン製150□1075
141,000
133,950
147,345(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする