曜日別特売

ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド

ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド - メイキコウ

特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。

タイプ軽・中荷重用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81713390WAF-A-01-W100100265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713399WAF-A-01-W200200265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713408WAF-A-01-W300300265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713417WAF-A-01-W400400265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713426WAF-A-01-W500500265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713435WAF-A-01-W600600265~365サイズ:60×30×2.3
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712385WAF-A-02-W100100365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712394WAF-A-02-W200200365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712410WAF-A-02-W300300365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712419WAF-A-02-W400400365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712428WAF-A-02-W500500365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712437WAF-A-02-W600600365~565サイズ:60×30×2.3
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712446WAF-A-03-W100100565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712455WAF-A-03-W200200565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712464WAF-A-03-W300300565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712480WAF-A-03-W400400565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712489WAF-A-03-W500500565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712498WAF-A-03-W600600565~915サイズ:60×30×2.3
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712507WAF-A-04-W100100715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712516WAF-A-04-W200200715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712525WAF-A-04-W300300715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712534WAF-A-04-W400400715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712550WAF-A-04-W500500715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712559WAF-A-04-W600600715~1215サイズ:60×30×2.3
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713444WAF-B-01-W100100265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713460WAF-B-01-W200200265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713469WAF-B-01-W300300265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713478WAF-B-01-W400400265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713487WAF-B-01-W500500265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713496WAF-B-01-W600600265~365サイズ:90×30×3.2
10,100
9,595
10,555(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712568WAF-B-02-W100100365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712577WAF-B-02-W200200365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712586WAF-B-02-W300300365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712595WAF-B-02-W400400365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712604WAF-B-02-W500500365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712620WAF-B-02-W600600365~565サイズ:90×30×3.2
10,700
10,165
11,182(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712629WAF-B-03-W100100565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712638WAF-B-03-W200200565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712647WAF-B-03-W300300565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712656WAF-B-03-W400400565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712665WAF-B-03-W500500565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712674WAF-B-03-W600600565~915サイズ:90×30×3.2
11,100
10,545
11,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712690WAF-B-04-W100100715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712699WAF-B-04-W200200715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712708WAF-B-04-W300300715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712717WAF-B-04-W400400715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712726WAF-B-04-W500500715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712735WAF-B-04-W600600715~1215サイズ:90×30×3.2
11,600
11,020
12,122(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする