曜日別特売

ローラコンベヤ(スタンド) ローラコンベヤ用スタンド(スチール製・スタンダードタイプ) RAF型

ローラコンベヤ(スタンド) ローラコンベヤ用スタンド(スチール製・スタンダードタイプ) RAF型 - メイキコウ

特長:軽中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。ジャッキボルトにつきましては、特にご指示がなき場合はフランジ付標準タイプ(アンカー用フランジ付)が標準装備されます。丸型(オプション)タイプをご希望される場合は、その旨ご指示願います。スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは、100mm~1000mmの50とびが標準です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81712184RAF-011-W100スタンド:100スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712209RAF-011-W150スタンド:150スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712218RAF-011-W200スタンド:200スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712227RAF-011-W300スタンド:300スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712236RAF-011-W400スタンド:400スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712245RAF-011-W500スタンド:500スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712254RAF-011-W600スタンド:600スタンド:115±4011
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712270RAF-011-W700スタンド:700スタンド:115±4011
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712279RAF-011-W800スタンド:800スタンド:115±4011
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712288RAF-011-W900スタンド:900スタンド:115±4011
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712200RAF-011-W1000スタンド:1000スタンド:115±4011
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713225RAF-020-W100スタンド:100スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713234RAF-020-W150スタンド:150スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713250RAF-020-W200スタンド:200スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713259RAF-020-W300スタンド:300スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713268RAF-020-W400スタンド:400スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713277RAF-020-W500スタンド:500スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713286RAF-020-W600スタンド:600スタンド:200±4020
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712306RAF-020-W700スタンド:700スタンド:200±4020
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712315RAF-020-W800スタンド:800スタンド:200±4020
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712324RAF-020-W900スタンド:900スタンド:200±4020
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712297RAF-020-W1000スタンド:1000スタンド:200±4020
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713295RAF-025-W100スタンド:100スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713304RAF-025-W150スタンド:150スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713320RAF-025-W200スタンド:200スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713329RAF-025-W300スタンド:300スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713338RAF-025-W400スタンド:400スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713347RAF-025-W500スタンド:500スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713356RAF-025-W600スタンド:600スタンド:250±4025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712349RAF-025-W700スタンド:700スタンド:250±4025
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712358RAF-025-W800スタンド:800スタンド:250±4025
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712367RAF-025-W900スタンド:900スタンド:250±4025
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712340RAF-025-W1000スタンド:1000スタンド:250±4025
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713365RAF-030-W100スタンド:100スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81713374RAF-030-W150スタンド:150スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718780RAF-030-W200スタンド:200スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718789RAF-030-W300スタンド:300スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718798RAF-030-W400スタンド:400スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718807RAF-030-W500スタンド:500スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718816RAF-030-W600スタンド:600スタンド:300±4030
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718335RAF-030-W700スタンド:700スタンド:300±4030
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718344RAF-030-W800スタンド:800スタンド:300±4030
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718360RAF-030-W900スタンド:900スタンド:300±4030
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81712376RAF-030-W1000スタンド:1000スタンド:300±4030
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718369RAF-035-W100スタンド:100スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718387RAF-035-W150スタンド:150スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718396RAF-035-W200スタンド:200スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718405RAF-035-W300スタンド:300スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718414RAF-035-W400スタンド:400スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81718430RAF-035-W500スタンド:500スタンド:350±4035
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81712184RAF-011-W10003294716RAF-011-W100RAF-011-W100 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294716コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712209RAF-011-W15003294734RAF-011-W150RAF-011-W150 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294734コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712218RAF-011-W20003294743RAF-011-W200RAF-011-W200 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294743コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712227RAF-011-W30003294752RAF-011-W300RAF-011-W300 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294752コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712236RAF-011-W40003294768RAF-011-W400RAF-011-W400 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294768コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712245RAF-011-W50003294777RAF-011-W500RAF-011-W500 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294777コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712254RAF-011-W60003294786RAF-011-W600RAF-011-W600 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294786コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712270RAF-011-W70003294795RAF-011-W700RAF-011-W700 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294795コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712279RAF-011-W80003294804RAF-011-W800RAF-011-W800 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294804コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712288RAF-011-W90003294813RAF-011-W900RAF-011-W900 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294813コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81712200RAF-011-W100003294725RAF-011-W1000RAF-011-W1000 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294725コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
81713225RAF-020-W10003294822RAF-020-W100RAF-020-W100 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294822コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713234RAF-020-W15003294847RAF-020-W150RAF-020-W150 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294847コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713250RAF-020-W20003294856RAF-020-W200RAF-020-W200 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294856コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713259RAF-020-W30003294865RAF-020-W300RAF-020-W300 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294865コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713268RAF-020-W40003294874RAF-020-W400RAF-020-W400 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294874コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713277RAF-020-W50003294883RAF-020-W500RAF-020-W500 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294883コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713286RAF-020-W60003294892RAF-020-W600RAF-020-W600 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294892コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81712306RAF-020-W70003294908RAF-020-W700RAF-020-W700 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294908コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712315RAF-020-W80003294917RAF-020-W800RAF-020-W800 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294917コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712324RAF-020-W90003294926RAF-020-W900RAF-020-W900 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294926コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712297RAF-020-W100003294838RAF-020-W1000RAF-020-W1000 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294838コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81713295RAF-025-W10003294935RAF-025-W100RAF-025-W100 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294935コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713304RAF-025-W15003294953RAF-025-W150RAF-025-W150 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294953コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713320RAF-025-W20003294962RAF-025-W200RAF-025-W200 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294962コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713329RAF-025-W30003294978RAF-025-W300RAF-025-W300 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294978コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713338RAF-025-W40003294987RAF-025-W400RAF-025-W400 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294987コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713347RAF-025-W50003294996RAF-025-W500RAF-025-W500 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294996コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713356RAF-025-W60003295005RAF-025-W600RAF-025-W600 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295005コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81712349RAF-025-W70003295014RAF-025-W700RAF-025-W700 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295014コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712358RAF-025-W80003295023RAF-025-W800RAF-025-W800 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295023コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712367RAF-025-W90003295032RAF-025-W900RAF-025-W900 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295032コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712340RAF-025-W100003294944RAF-025-W1000RAF-025-W1000 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03294944コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81713365RAF-030-W10003295048RAF-030-W100RAF-030-W100 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295048コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81713374RAF-030-W15003295066RAF-030-W150RAF-030-W150 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295066コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718780RAF-030-W20003295075RAF-030-W200RAF-030-W200 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295075コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718789RAF-030-W30003295084RAF-030-W300RAF-030-W300 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295084コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718798RAF-030-W40003295093RAF-030-W400RAF-030-W400 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295093コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718807RAF-030-W50003295102RAF-030-W500RAF-030-W500 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295102コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718816RAF-030-W60003295118RAF-030-W600RAF-030-W600 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295118コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
81718335RAF-030-W70003295127RAF-030-W700RAF-030-W700 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295127コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81718344RAF-030-W80003295136RAF-030-W800RAF-030-W800 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295136コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81718360RAF-030-W90003295145RAF-030-W900RAF-030-W900 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295145コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81712376RAF-030-W100003295057RAF-030-W1000RAF-030-W1000 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295057コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
81718369RAF-035-W10003295154RAF-035-W100RAF-035-W100 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295154コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81718387RAF-035-W15003295172RAF-035-W150RAF-035-W150 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295172コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81718396RAF-035-W20003295188RAF-035-W200RAF-035-W200 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295188コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81718405RAF-035-W30003295197RAF-035-W300RAF-035-W300 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295197コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81718414RAF-035-W40003295206RAF-035-W400RAF-035-W400 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295206コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
81718430RAF-035-W50003295215RAF-035-W500RAF-035-W500 コンベヤスタンド RAF メイキコウ 03295215コンベヤスタンド RAFメイキコウ1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする