国際電気
小型単板カメラ(白黒)500万画素
用途
レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)
約45(レンズ含まず)
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)
DC12±1
消費電流(mA)
約167
撮像素子
グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能
トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード
白黒
画素数
2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)
最大35.7
レンズマウント
Cマウント
画素サイズ(μm)
3.45×3.45
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81691446
KP-FM520WCL
オープン
¥
234,000
¥
257,400
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください