国際電気
高色再現性三板式カメラ 38万画素
用途
レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)
約300(レンズ含まず)
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)
センサータイプ
1/2.9型
電源電圧(V)
DC12±1
消費電流(mA)
約330
撮像素子
1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)
主な機能
トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
画素数
720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)
200
レンズマウント
Cマウント
画素サイズ(μm)
6.9×6.9
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81691507
HV-FM30WCL
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください