超小型HDカラーカメラ 200万画素

超小型HDカラーカメラ 200万画素 - 国際電気
シャッタースピード
【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、
1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)質量(g)約150±10%(レンズ含まず)種類カメラ本体使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50消費電力(W)約5.16方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50pセンサータイプ1/2.8型電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)有効画素数1936(H)×1100(V)制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアルカラーモードカラー画素数200万画素最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81691525KP-HD20AW
オープン
250,000
275,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする