高画素単板カメラ(白黒)500万画素

高画素単板カメラ(白黒)500万画素 - 国際電気
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ2/3型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約270撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大163.4レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81691464KP-FM530WCL
オープン
372,000
409,200(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする