曜日別特売

タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ

タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ - 三ツ星ベルト
材質高力アルミニウム呼び幅(mm)100歯形MXLプーリー形状:棒状RoHS指令(10物質対応)対応プーリ幅(mm)呼び幅:100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
外径(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687124P28MXL10028O.D:17.6ピッチ径P.D:18.11
3,340
取扱い終了
返品不可
81687140P48MXL10048O.D:30.54ピッチ径P.D:31.05
7,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする