曜日別特売

リブスターベルト J形

リブスターベルト J形 - 三ツ星ベルト

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
323件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ
寸法a(mm)
周長(mm)
角度θ(°)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81688585180J31807.02ベルト有効:457403
3,370
取扱い終了
返品不可
81688594180J41809.36ベルト有効:457404
3,710
取扱い終了
返品不可
81688610180J518011.7ベルト有効:457405
4,210
取扱い終了
返品不可
81688619180J618014.04ベルト有効:457406
4,710
取扱い終了
返品不可
81688628180J718016.38ベルト有効:457407
5,070
取扱い終了
返品不可
81688637180J818018.72ベルト有効:457408
5,430
取扱い終了
返品不可
81688646180J918021.06ベルト有効:457409
6,130
取扱い終了
返品不可
81688576180J1018023.4ベルト有効:45740°10
6,130
取扱い終了
返品不可
81688664190J519011.7ベルト有効:483405
4,210
取扱い終了
返品不可
81688680190J619014.04ベルト有効:483406
4,710
取扱い終了
返品不可
81688689190J719016.38ベルト有効:483407
5,070
取扱い終了
返品不可
81688698190J819018.72ベルト有効:483408
5,430
取扱い終了
返品不可
81688707190J919021.06ベルト有効:483409
6,130
取扱い終了
返品不可
81688655190J1019023.4ベルト有効:4834010
6,130
取扱い終了
返品不可
81688725200J32007.02ベルト有効:508403
3,370
取扱い終了
返品不可
81688734200J42009.36ベルト有効:508404
3,710
取扱い終了
返品不可
81688750200J520011.7ベルト有効:508405
4,210
取扱い終了
返品不可
81688759200J620014.04ベルト有効:508406
4,710
取扱い終了
返品不可
81688768200J720016.38ベルト有効:508407
5,070
取扱い終了
返品不可
81688777200J820018.72ベルト有効:508408
5,430
取扱い終了
返品不可
81688786200J920021.06ベルト有効:508409
6,170
取扱い終了
返品不可
81688716200J1020023.4ベルト有効:5084010
6,170
取扱い終了
返品不可
81688804210J32107.02ベルト有効:533403
3,380
取扱い終了
返品不可
81688820210J42109.36ベルト有効:533404
3,720
取扱い終了
返品不可
81689827210J521011.7ベルト有効:533405
4,240
取扱い終了
返品不可
81689836210J621014.04ベルト有効:533406
4,730
取扱い終了
返品不可
81689845210J721016.38ベルト有効:533407
5,120
取扱い終了
返品不可
81688829210J821018.72ベルト有効:533408
5,580
取扱い終了
返品不可
81688838210J921021.06ベルト有効:533409
6,260
取扱い終了
返品不可
81688795210J1021023.4ベルト有効:5334010
6,260
取扱い終了
返品不可
81688847220J32207.02ベルト有効:559403
3,380
取扱い終了
返品不可
81688856220J42209.36ベルト有効:559404
3,730
取扱い終了
返品不可
81688865220J522011.7ベルト有効:559405
4,250
取扱い終了
返品不可
81689870220J622014.04ベルト有効:559406
4,790
取扱い終了
返品不可
81688874220J722016.38ベルト有効:559407
5,150
取扱い終了
返品不可
81688890220J822018.72ベルト有効:559408
5,600
取扱い終了
返品不可
81689879220J922021.06ベルト有効:559409
6,330
取扱い終了
返品不可
81689854220J1022023.4ベルト有効:5594010
6,330
取扱い終了
返品不可
81688908235J32357.02ベルト有効:597403
3,390
取扱い終了
返品不可
81688917235J42359.36ベルト有効:597404
3,750
取扱い終了
返品不可
81688926235J523511.7ベルト有効:597405
4,260
取扱い終了
返品不可
81688935235J623514.04ベルト有効:597406
4,810
取扱い終了
返品不可
81689888235J723516.38ベルト有効:597407
5,170
取扱い終了
返品不可
81688944235J823518.72ベルト有効:597408
5,750
取扱い終了
返品不可
81688960235J923521.06ベルト有効:597409
6,410
取扱い終了
返品不可
81688899235J1023523.4ベルト有効:5974010
6,410
取扱い終了
返品不可
81688978240J32407.02ベルト有効:610403
3,390
取扱い終了
返品不可
81688987240J42409.36ベルト有効:610404
3,760
取扱い終了
返品不可
81688996240J524011.7ベルト有効:610405
4,280
取扱い終了
返品不可
81689005240J624014.04ベルト有効:610406
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする