タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8168595034MXL3.2343.23.269.09
570
取扱い終了
返品不可
8168595934MXL6.4346.46.469.09
950
取扱い終了
返品不可
8168596840MXL6.4406.46.481.28
950
取扱い終了
返品不可
8168597746MXL4.8464.84.893.47
720
取扱い終了
返品不可
8168598646MXL6.4466.46.493.47
950
取扱い終了
返品不可
8168600449MXL6.4496.46.499.57
950
取扱い終了
返品不可
8168602052MXL6.4526.46.4105.66
950
取扱い終了
返品不可
8168602954MXL6.4546.46.4109.73
950
取扱い終了
返品不可
8168603857MXL6.4576.46.4115.82
950
取扱い終了
返品不可
8168605659MXL6.4596.46.4119.89
950
取扱い終了
返品不可
8168606566MXL6.4666.46.4134.11
990
取扱い終了
返品不可
8168607475MXL6.4756.46.4152.4
990
取扱い終了
返品不可
8168609076MXL3.2763.23.2154.43
590
取扱い終了
返品不可
81685855108MXL6.41086.46.4219.46
1,070
取扱い終了
返品不可
81685864114MXL6.41146.46.4231.65
1,070
取扱い終了
返品不可
81685880115MXL6.41156.46.4233.68
1,070
取扱い終了
返品不可
81685889144MXL6.41446.46.4292.61
1,120
取扱い終了
返品不可
81685898148MXL6.41486.46.4300.74
1,120
取扱い終了
返品不可
81685907155MXL6.41556.46.4314.96
1,230
取扱い終了
返品不可
81685916184MXL6.41846.46.4373.89
1,230
取扱い終了
返品不可
81685925280MXL6.42806.46.4568.96
1,500
取扱い終了
返品不可
81685934347MXL6.43476.46.4705.1
1,560
取扱い終了
返品不可
81685995487MXL6.44876.46.4989.58
1,670
取扱い終了
返品不可
81686047591MXL6.45916.46.41200.91
1,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする