メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS14MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687289400MTS14M280020040280040mm
82,750
取扱い終了
返品不可
81687307800MTS14M266019080266080mm
153,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする