タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

タイミングベルト T5形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯形T5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81686424DT5-15-124124ダブル1515620
6,660
取扱い終了
返品不可
81686440DT5-15-150150ダブル1515750
7,130
取扱い終了
返品不可
81686458T5-5-4444標準55220
1,070
取扱い終了
返品不可
81686467T5-5-5959標準55295
1,180
取扱い終了
返品不可
81686449T5-10-7171標準1010355
1,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする