三ツ星ベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
タイプ
標準
歯形
XL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81688479
60XL025U
30
6.4
60
25
152.4
¥1,060
取扱い終了
返品不可
81688488
60XL050U
30
12.7
60
50
152.4
¥1,790
取扱い終了
返品不可
81688497
64XL025U
32
6.4
64
25
162.56
¥1,060
取扱い終了
返品不可
81688506
64XL050U
32
12.7
64
50
162.56
¥1,790
取扱い終了
返品不可
81688515
66XL031U
33
7.9
66
31
167.64
¥1,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください