三ツ星ベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81687167
100MTS5M380
76
10
380
10mm
¥2,590
取扱い終了
返品不可
81687176
100MTS5M740
148
10
740
10mm
¥3,430
取扱い終了
返品不可
81687185
100MTS5M830
166
10
830
10mm
¥3,860
取扱い終了
返品不可
81687194
100MTS5M870
174
10
870
10mm
¥4,020
取扱い終了
返品不可
81687149
100MTS5M2525
505
10
2525
10mm
¥8,930
取扱い終了
返品不可
81687158
100MTS5M3090
618
10
3090
10mm
¥10,920
取扱い終了
返品不可
81687219
150MTS5M260
52
15
260
15mm
¥3,860
取扱い終了
返品不可
81687228
150MTS5M320
64
15
320
15mm
¥3,860
取扱い終了
返品不可
81687237
150MTS5M325
65
15
325
15mm
¥3,860
取扱い終了
返品不可
81687246
150MTS5M615
123
15
615
15mm
¥5,210
取扱い終了
返品不可
81687255
150MTS5M725
145
15
725
15mm
¥5,420
取扱い終了
返品不可
81687210
150MTS5M2525
505
15
2525
15mm
¥14,080
取扱い終了
返品不可
81687280
250MTS5M435
87
25
435
25mm
¥6,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください