タープ・テントポール 145cm

タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)タープ・テントポール 145cm - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。
幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。

用途テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー材質スチール質量(kg)1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.5×1.5×145内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706259TP-140
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81706259
2024-12-20
用途: キャンプ
その他業種

すごくいい感じです。使いやすいです。ずっと、つかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする