曜日別特売

ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ

ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ - メイキコウ

特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。

用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81711369BT-RWAZ取付軸
70
67
74(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81712026WO-RWAZ-S0ホイールのみ
890
846
931(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする