メイキコウ
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC
特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途
共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2
形状
ストレート
タイプ
DSDC
列数
1列
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81711658
DSDC-P75-L1800
75
1800
¥
27,100
¥
25,745
¥
28,320
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711667
DSDC-P75-L2400
75
2400
¥
35,500
¥
33,725
¥
37,098
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711597
DSDC-P100-L1800
100
1800
¥
22,400
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711606
DSDC-P100-L2400
100
2400
¥
29,500
¥
28,025
¥
30,828
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711615
DSDC-P150-L1800
150
1800
¥
17,900
¥
17,005
¥
18,706
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711624
DSDC-P150-L2400
150
2400
¥
23,300
¥
22,135
¥
24,349
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711640
DSDC-P200-L1800
200
1800
¥
15,500
¥
14,725
¥
16,198
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711649
DSDC-P200-L2400
200
2400
¥
20,200
¥
19,190
¥
21,109
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。