曜日別特売

マックスターウェッジシュープリーム 5VX形

マックスターウェッジシュープリーム 5VX形 - 三ツ星ベルト

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ
周長(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817212665VX500500ベルト有効:12701262
7,680
取扱い終了
返品不可
817212755VX530530ベルト有効:13461338
8,480
取扱い終了
返品不可
817212845VX560560ベルト有効:14221414
8,480
取扱い終了
返品不可
817213005VX600600ベルト有効:15241516
8,940
取扱い終了
返品不可
817213095VX630630ベルト有効:16001592
9,600
取扱い終了
返品不可
817213185VX670670ベルト有効:17021694
10,560
取扱い終了
返品不可
817213275VX710710ベルト有効:18031795
10,860
取扱い終了
返品不可
817213365VX750750ベルト有効:19051897
11,380
取扱い終了
返品不可
817213455VX800800ベルト有効:20322024
12,300
取扱い終了
返品不可
817213545VX850850ベルト有効:21592151
13,120
取扱い終了
返品不可
817213705VX900900ベルト有効:22862278
13,570
取扱い終了
返品不可
817213795VX950950ベルト有効:24132405
13,900
取扱い終了
返品不可
817210905VX10001000ベルト有効:25402532
15,260
取扱い終了
返品不可
817210995VX10601060ベルト有効:26922664
16,240
取扱い終了
返品不可
817211085VX11201120ベルト有効:28452837
16,990
取扱い終了
返品不可
817211175VX11801180ベルト有効:29972989
17,840
取扱い終了
返品不可
817211265VX12501250ベルト有効:31753167
19,170
取扱い終了
返品不可
817211355VX13201320ベルト有効:33533345
20,180
取扱い終了
返品不可
817211445VX14001400ベルト有効:35563548
21,340
取扱い終了
返品不可
817211605VX15001500ベルト有効:38103802
22,640
取扱い終了
返品不可
817211695VX16001600ベルト有効:40644056
24,500
取扱い終了
返品不可
817211785VX17001700ベルト有効:43184310
26,100
取扱い終了
返品不可
817211875VX18001800ベルト有効:45724564
28,720
取扱い終了
返品不可
817211965VX19001900ベルト有効:48264818
31,040
取扱い終了
返品不可
817212055VX20002000ベルト有効:50805072
33,090
取扱い終了
返品不可
817212145VX21202120ベルト有効:53855377
35,120
取扱い終了
返品不可
817212305VX22402240ベルト有効:56905682
37,470
取扱い終了
返品不可
817212395VX23602360ベルト有効:59945686
39,180
取扱い終了
返品不可
817212485VX25002500ベルト有効:63506342
41,500
取扱い終了
返品不可
817212575VX26502650ベルト有効:67316723
44,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする