マックスターウェッジシュープリーム 3VX形

マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 - 三ツ星ベルト

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ
周長(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817208463VX250250ベルト有効:635631
2,580
取扱い終了
返品不可
817208553VX265265ベルト有効:673669
2,580
取扱い終了
返品不可
817208643VX280280ベルト有効:711707
2,780
取扱い終了
返品不可
817208803VX300300ベルト有効:762758
2,910
取扱い終了
返品不可
817208893VX315315ベルト有効:800796
2,910
取扱い終了
返品不可
817209073VX355355ベルト有効:902898
3,220
取扱い終了
返品不可
817209163VX375375ベルト有効:953949
3,360
取扱い終了
返品不可
817209253VX400400ベルト有効:10161012
3,360
取扱い終了
返品不可
817209343VX425425ベルト有効:10801076
3,520
取扱い終了
返品不可
817209503VX450450ベルト有効:11431139
3,520
取扱い終了
返品不可
817209593VX475475ベルト有効:12071203
3,680
取扱い終了
返品不可
817209683VX500500ベルト有効:12701266
3,680
取扱い終了
返品不可
817209773VX530530ベルト有効:13461342
3,840
取扱い終了
返品不可
817209863VX560560ベルト有効:14221418
3,840
取扱い終了
返品不可
817209953VX600600ベルト有効:15241520
4,180
取扱い終了
返品不可
817210043VX630630ベルト有効:16001596
4,450
取扱い終了
返品不可
817210203VX670670ベルト有効:17021698
4,640
取扱い終了
返品不可
817210293VX710710ベルト有効:18031799
4,640
取扱い終了
返品不可
817210383VX750750ベルト有効:19051901
4,980
取扱い終了
返品不可
817210473VX800800ベルト有効:20322028
5,140
取扱い終了
返品不可
817210563VX850850ベルト有効:21592155
5,940
取扱い終了
返品不可
817210653VX900900ベルト有効:22862282
5,940
取扱い終了
返品不可
817210743VX950950ベルト有効:24132409
6,380
取扱い終了
返品不可
817207763VX10001000ベルト有効:25402536
6,540
取扱い終了
返品不可
817207853VX10601060ベルト有効:26922688
7,540
取扱い終了
返品不可
817207943VX11201120ベルト有効:28452841
7,540
取扱い終了
返品不可
817208103VX11801180ベルト有効:29972993
8,270
取扱い終了
返品不可
817208193VX12501250ベルト有効:31753171
8,480
取扱い終了
返品不可
817208283VX13201320ベルト有効:33533349
9,260
取扱い終了
返品不可
817208373VX14001400ベルト有効:35563552
9,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする