リブスターベルト PK形

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状PK 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リブ本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81723497 4PK615 14.24 ベルト有効:615 4
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
81723506 4PK630 14.24 ベルト有効:630 4
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
81723515 4PK650 14.24 ベルト有効:650 4
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
81723524 4PK690 14.24 ベルト有効:690 4
4,740
 
 
取扱い終了

返品不可
81723540 4PK710 14.24 ベルト有効:710 4
4,940
 
 
取扱い終了

返品不可
81723549 4PK730 14.24 ベルト有効:730 4
4,940
 
 
取扱い終了

返品不可
81723558 4PK750 14.24 ベルト有効:750 4
4,940
 
 
取扱い終了

返品不可
81723567 4PK775 14.24 ベルト有効:775 4
5,090
 
 
取扱い終了

返品不可
81723576 4PK800 14.24 ベルト有効:800 4
5,090
 
 
取扱い終了

返品不可
81723585 4PK825 14.24 ベルト有効:825 4
5,240
 
 
取扱い終了

返品不可
81723594 4PK875 14.24 ベルト有効:875 4
5,410
 
 
取扱い終了

返品不可
81723610 4PK900 14.24 ベルト有効:900 4
5,410
 
 
取扱い終了

返品不可
81723619 4PK925 14.24 ベルト有効:925 4
5,580
 
 
取扱い終了

返品不可
81723628 4PK950 14.24 ベルト有効:950 4
5,580
 
 
取扱い終了

返品不可
81723637 4PK975 14.24 ベルト有効:975 4
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
81723400 4PK1000 14.24 ベルト有効:1000 4
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
81723409 4PK1030 14.24 ベルト有効:1030 4
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
81723418 4PK1060 14.24 ベルト有効:1060 4
6,070
 
 
取扱い終了

返品不可
81723427 4PK1090 14.24 ベルト有効:1090 4
6,070
 
 
取扱い終了

返品不可
81723436 4PK1120 14.24 ベルト有効:1120 4
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
81723445 4PK1150 14.24 ベルト有効:1150 4
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
81723454 4PK1180 14.24 ベルト有効:1180 4
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
81723470 4PK1220 14.24 ベルト有効:1220 4
3,180
 
 
取扱い終了

返品不可
81723479 4PK1250 14.24 ベルト有効:1250 4
2,990
 
 
取扱い終了

返品不可
81723488 4PK1280 14.24 ベルト有効:1280 4
3,440
 
 
取扱い終了

返品不可
81724258 5PK630 17.8 ベルト有効:630 5
6,880
 
 
取扱い終了

返品不可
81723838 5PK690 17.8 ベルト有効:690 5
7,130
 
 
取扱い終了

返品不可
81723847 5PK800 17.8 ベルト有効:800 5
7,620
 
 
取扱い終了

返品不可
81723856 5PK825 17.8 ベルト有効:825 5
7,890
 
 
取扱い終了

返品不可
81723865 5PK850 17.8 ベルト有効:850 5
7,890
 
 
取扱い終了

返品不可
81723874 5PK875 17.8 ベルト有効:875 5
8,110
 
 
取扱い終了

返品不可
81723890 5PK900 17.8 ベルト有効:900 5
8,110
 
 
取扱い終了

返品不可
81723899 5PK925 17.8 ベルト有効:925 5
8,370
 
 
取扱い終了

返品不可
81723908 5PK950 17.8 ベルト有効:950 5
8,370
 
 
取扱い終了

返品不可
81724267 5PK975 17.8 ベルト有効:975 5
8,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81724215 5PK1000 17.8 ベルト有効:1000 5
8,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81724224 5PK1030 17.8 ベルト有効:1030 5
8,860
 
 
取扱い終了

返品不可
81723759 5PK1060 17.8 ベルト有効:1060 5
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
81723768 5PK1090 17.8 ベルト有効:1090 5
9,150
 
 
取扱い終了

返品不可
81724240 5PK1120 17.8 ベルト有効:1120 5
9,350
 
 
取扱い終了

返品不可
81724249 5PK1150 17.8 ベルト有効:1150 5
9,350
 
 
取扱い終了

返品不可
81723777 5PK1180 17.8 ベルト有効:1180 5
9,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81723786 5PK1220 17.8 ベルト有効:1220 5
9,810
 
 
取扱い終了

返品不可
81723795 5PK1250 17.8 ベルト有効:1250 5
4,570
 
 
取扱い終了

返品不可
81723804 5PK1320 17.8 ベルト有効:1320 5
4,780
 
 
取扱い終了

返品不可
81723820 5PK1400 17.8 ベルト有効:1400 5
5,280
 
 
取扱い終了

返品不可
81723829 5PK1500 17.8 ベルト有効:1500 5
10,970
 
 
取扱い終了

返品不可
81724337 6PK710 21.36 ベルト有効:710 6
7,370
 
 
取扱い終了

返品不可
81724346 6PK730 21.36 ベルト有効:730 6
7,370
 
 
取扱い終了

返品不可
81724355 6PK750 21.36 ベルト有効:750 6
7,370
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする