曜日別特売

マルチポリマックスベルト 11M形

マルチポリマックスベルト 11M形 - 三ツ星ベルト

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状11M寸法b(mm)7寸法p(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
周長(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817230502R11M71024.4ベルト有効:7102
10,810
取扱い終了
返品不可
817230592R11M73024.4ベルト有効:7302
11,150
取扱い終了
返品不可
817230682R11M75024.4ベルト有効:7502
11,150
取扱い終了
返品不可
817230772R11M77524.4ベルト有効:7752
11,440
取扱い終了
返品不可
817230862R11M80024.4ベルト有効:8002
11,690
取扱い終了
返品不可
817230952R11M82524.4ベルト有効:8252
11,780
取扱い終了
返品不可
817231042R11M85024.4ベルト有効:8502
11,980
取扱い終了
返品不可
817231202R11M87524.4ベルト有効:8752
12,250
取扱い終了
返品不可
817231292R11M90024.4ベルト有効:9002
12,430
取扱い終了
返品不可
817231382R11M92524.4ベルト有効:9252
12,530
取扱い終了
返品不可
817231472R11M95024.4ベルト有効:9502
12,780
取扱い終了
返品不可
817231562R11M97524.4ベルト有効:9752
12,970
取扱い終了
返品不可
817227452R11M100024.4ベルト有効:10002
13,060
取扱い終了
返品不可
817227542R11M103024.4ベルト有効:10302
13,340
取扱い終了
返品不可
817227702R11M106024.4ベルト有効:10602
13,520
取扱い終了
返品不可
817227792R11M109024.4ベルト有効:10902
13,700
取扱い終了
返品不可
817227882R11M112024.4ベルト有効:11202
13,980
取扱い終了
返品不可
817227972R11M115024.4ベルト有効:11502
14,150
取扱い終了
返品不可
817228062R11M118024.4ベルト有効:11802
14,410
取扱い終了
返品不可
817228152R11M122024.4ベルト有効:12202
14,710
取扱い終了
返品不可
817228242R11M125024.4ベルト有効:12502
14,970
取扱い終了
返品不可
817228402R11M128024.4ベルト有効:12802
15,150
取扱い終了
返品不可
817228492R11M132024.4ベルト有効:13202
15,590
取扱い終了
返品不可
817228582R11M136024.4ベルト有効:13602
16,040
取扱い終了
返品不可
817228672R11M140024.4ベルト有効:14002
16,040
取扱い終了
返品不可
817228762R11M145024.4ベルト有効:14502
16,310
取扱い終了
返品不可
817228852R11M150024.4ベルト有効:15002
16,700
取扱い終了
返品不可
817228942R11M155024.4ベルト有効:15502
17,130
取扱い終了
返品不可
817229102R11M160024.4ベルト有効:16002
17,590
取扱い終了
返品不可
817229192R11M165024.4ベルト有効:16502
17,950
取扱い終了
返品不可
817229282R11M170024.4ベルト有効:17002
18,340
取扱い終了
返品不可
817229372R11M175024.4ベルト有効:17502
18,870
取扱い終了
返品不可
817229462R11M180024.4ベルト有効:18002
19,400
取扱い終了
返品不可
817229552R11M185024.4ベルト有効:18502
19,970
取扱い終了
返品不可
817229642R11M190024.4ベルト有効:19002
20,310
取扱い終了
返品不可
817229802R11M195024.4ベルト有効:19502
20,860
取扱い終了
返品不可
817229892R11M200024.4ベルト有効:20002
21,250
取扱い終了
返品不可
817229982R11M206024.4ベルト有効:20602
21,770
取扱い終了
返品不可
817230072R11M212024.4ベルト有効:21202
22,310
取扱い終了
返品不可
817230162R11M218024.4ベルト有効:21802
23,030
取扱い終了
返品不可
817230252R11M224024.4ベルト有効:22402
23,580
取扱い終了
返品不可
817230342R11M230024.4ベルト有効:23002
24,660
取扱い終了
返品不可
817278643R11M71037.6ベルト有効:7103
16,250
取扱い終了
返品不可
817278803R11M73037.6ベルト有効:7303
16,700
取扱い終了
返品不可
817278893R11M75037.6ベルト有効:7503
16,780
取扱い終了
返品不可
817278983R11M77537.6ベルト有効:7753
17,130
取扱い終了
返品不可
817279073R11M80037.6ベルト有効:8003
17,500
取扱い終了
返品不可
817279163R11M82537.6ベルト有効:8253
17,700
取扱い終了
返品不可
817279253R11M85037.6ベルト有効:8503
17,950
取扱い終了
返品不可
817279343R11M87537.6ベルト有効:8753
18,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする